登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CML2

CML2

QA1 PRECISION PROD CML2

Rod End Bearing; 1/8" Bore; 0.175" Housing Width; Male; 6-32 UNC; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 1/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

CML2

BDI部件号

748955

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171508
EAN条码
0806990037374
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
6-32 UNC
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Chrome Plated Ball
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
CML2
重量/磅
0.01
详细描述
Rod End Bearing; 1/8" Bore; 0.175" Housing Width; Male; 6-32 UNC; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 1/4" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚珠宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
壳体宽度
0.175 英寸 | 4.445 毫米