登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HFR3TS

HFR3TS

QA1 PRECISION PROD HFR3TS

Rod End Bearing; 0.19" Bore; 1/4" Housing Width; Female; 10-32 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 0.312" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

HFR3TS

BDI部件号

749569

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.024
EAN条码
0806990046895
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
10-32 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel | Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Precision | Wear Resistance | Chrome Plated Ball | With Stud
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
HFR3TS
重量/磅
0.04
详细描述
Rod End Bearing; 0.19" Bore; 1/4" Housing Width; Female; 10-32 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Teflon Liner; 0.312" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.19 英寸 | 4.826 毫米
壳体宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚珠宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米