登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HML5Z

HML5Z

QA1 PRECISION PROD HML5Z

Rod End Bearing; 5/16" Bore; 11/32" Housing Width; Male; 5/16-24 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 0.437" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

HML5Z

BDI部件号

749634

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.035
UNSPSC
31171508
EAN条码
0806990047304
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
5/16-24 UNF
螺纹方向
Left Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Steel
可再润滑
Yes
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Precision | Wear Resistance | Chrome Plated Ball | With Grease Fitting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
HML5Z
重量/磅
0.07
详细描述
Rod End Bearing; 5/16" Bore; 11/32" Housing Width; Male; 5/16-24 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 0.437" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
壳体宽度
0.344 英寸 | 8.75 毫米