登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MVFR14

MVFR14

QA1 PRECISION PROD MVFR14

Rod End Bearing; 14MM Bore; 13.5MM Housing Width; Female; M14 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 19MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

制造商部件号

MVFR14

BDI部件号

23706198

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.186
UNSPSC
31171508
EAN条码
0806990069337
螺柱轮廓
Female
装配螺纹
M14 X 2
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
重量/磅
0.41
详细描述
Rod End Bearing; 14MM Bore; 13.5MM Housing Width; Female; M14 X 2; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; 19MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
壳体宽度
0.531 英寸 | 13.5 毫米
滚珠宽度
0.748 英寸 | 19 毫米