登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

BCR-1-3/8

BCR-1-3/8

SMITH BEARING BCR-1-3/8

Cam Follower Bearing; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

BCR-1-3/8

BDI部件号

841697

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.172
EAN条码
0651041176539
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1/2-20
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Plain Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screwdriver Slot | Self Lubricating
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
BCR 1-3/8
重量/磅
0.38
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Open; Plain Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
螺柱直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
1.375英寸 | 34.925毫米