登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CCFH 1 1/4 S

CCFH 1 1/4 S

MCGILL CCFH 1 1/4 S

Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CCFH 1 1/4 S

BDI部件号

347082

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.175
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166034757
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CCFH 1-1/4 S
制造商内部编号
2121510000
重量/磅
0.39
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮直
1.25英寸 | 31.75毫米