登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCRV-90-C

CF3V

IKO CF3V

Cam Follower Bearing; 10MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3MM Stud Diameter; M3X0.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CF3V

BDI部件号

514006

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
IKO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171530
EAN条码
4549557006050
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M3 X 0.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CF3V
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Roller Diameter; 7MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3MM Stud Diameter; M3X0.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
滚轮直
0.394英寸 | 10毫米
螺柱直径
0.118 英寸 | 3 毫米
滚轮宽
0.276英寸 | 7毫米