登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CRSB-32

CFS25W

IKO CFS25W

Cam Follower Bearing; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2.5MM Stud Diameter; M2.5X0.45 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CFS25W

BDI部件号

23281346

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
IKO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.001
UNSPSC
31171530
EAN条码
4549557012976
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M2.5 X 0.45
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Carbon Steel
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CFS25W
重量/磅
0.002
详细描述
Cam Follower Bearing; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2.5MM Stud Diameter; M2.5X0.45 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米
螺柱直径
0.098 英寸 | 2.5 毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米