登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CIR-3.00E-SS

CIR-3.00E-SS

PCI CIR-3.00E-SS

Cam Follower Bearing; 2.562" Roller Diameter; 1.63" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CIR-3.00E-SS

BDI部件号

22969526

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.084
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946100399
滚轮表面轮廓
Taper With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluorocarbon Lip Seal | Stainless Steel Roller Material | Stainless Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
2.4
详细描述
Cam Follower Bearing; 2.562" Roller Diameter; 1.63" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.63英寸 | 41.402毫米
滚轮直
2.562英寸 | 65.075毫米
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米