登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CIR-4.00

CIR-4.00

PCI CIR-4.00

Cam Follower Bearing; 3.562" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CIR-4.00

BDI部件号

22969532

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.54
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946100412
滚轮表面轮廓
Taper With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
7/8-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
5.6
详细描述
Cam Follower Bearing; 3.562" Roller Diameter; 1-11/16" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; 7/8-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮宽
1.688英寸 | 42.875毫米
滚轮直
3.562英寸 | 90.475毫米