登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CIR-5.00E-SS

CIR-5.00E-SS

PCI CIR-5.00E-SS

Cam Follower Bearing; 4.562" Roller Diameter; 1.94" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CIR-5.00E-SS

BDI部件号

22969560

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.163
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946100511
滚轮表面轮廓
Taper With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/4-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Seal | Stainless Steel Roller Material | Stainless Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
9.24
详细描述
Cam Follower Bearing; 4.562" Roller Diameter; 1.94" Roller Width; Taper With Flange Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
4.562英寸 | 115.875毫米
滚轮宽
1.94英寸 | 49.276毫米
螺柱直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米