登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CCF 1 1/4 SB6 Q

CR-1/2-BC-SS

SMITH BEARING CR-1/2-BC-SS

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CR-1/2-BC-SS

BDI部件号

841577

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.014
EAN条码
0651041189683
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
10-32
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Corrosion Resistant | Stainless Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CR 1/2 BC SS
重量/磅
0.03
详细描述
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.5英寸 | 12.7毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
螺柱直径
0.19 英寸 | 4.826 毫米