登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCNB-35-SBX

CR-5/8-A-B

SMITH BEARING CR-5/8-A-B

Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 13/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CR-5/8-A-B

BDI部件号

841001

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.023
EAN条码
0651041060951
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1/4-28
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CR 5/8 AB
重量/磅
0.05
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 13/32" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮宽
0.406英寸 | 10.312毫米
螺柱直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米