登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CRSBE-36

CRSBE-30

KOYO CRSBE-30

Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CRSBE-30

BDI部件号

1086327

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.476
UNSPSC
31171530
EAN条码
0605790207204
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米