登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CVTRE-2.50-R

CVTRE-2.50-R

PCI CVTRE-2.50-R

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1.13" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

CVTRE-2.50-R

BDI部件号

24859938

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.635
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946145642
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.38
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1.13" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
滚轮宽
1.13英寸 | 28.702毫米
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米