登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FFTRE-1.375

FFTRE-1.375

PCI FFTRE-1.375

Cam Follower Bearing; 1-3/8" Roller Diameter; 0.81" Roller Width; Flat With Double Flange Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

FFTRE-1.375

BDI部件号

22970516

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.199
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946102508
滚轮表面轮廓
Flat With Double Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
1/2-20
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.45
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-3/8" Roller Diameter; 0.81" Roller Width; Flat With Double Flange Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.81英寸 | 20.574毫米
滚轮直
1.375英寸 | 34.925毫米