登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FFTRE-1.50

FFTRE-1.50

PCI FFTRE-1.50

Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 1.13" Roller Width; Flat With Double Flange Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

FFTRE-1.50

BDI部件号

22970518

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.39
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946102515
滚轮表面轮廓
Flat With Double Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
5/8-18
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.91
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 1.13" Roller Width; Flat With Double Flange Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮宽
1.13英寸 | 28.702毫米