登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FHR-300-A

FLR-5

OSBORN LOAD RUNNERS FLR-5

Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 3" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

FLR-5

BDI部件号

737010

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 2
制造商名称
OSBORN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.399
UNSPSC
31171530
EAN条码
0622424956017
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Stud Type
螺纹规格
2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
FLR-5
制造商内部编号
95601
重量/磅
18.5
详细描述
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 3" Roller Width; Flat With Flange Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
3英寸 | 76.2毫米
螺柱直径
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米