登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GC28EE

GC28EE

NADELLA GC28EE

Cam Follower Bearing; 28MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud With Concentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

GC28EE

BDI部件号

21450613

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 斯洛伐克 2
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.67
UNSPSC
31171530
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M10 X 1.25
螺柱轮廓
Standard Stud With Concentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 28MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud With Concentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮直
1.102英寸 | 28毫米
滚轮宽
0.472英寸 | 12毫米