登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

H 112 LW

H 112 LW

RBC BEARINGS H 112 LW

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

H 112 LW

BDI部件号

794958

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.157
UNSPSC
31171530
EAN条码
0637400005573
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-3/4-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
H112LW
重量/磅
6.95
详细描述
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
3.5英寸 | 88.9毫米
滚轮宽
2英寸 | 50.8毫米
螺柱直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米