登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HPC-125

HPC-125

OSBORN #HPC-125 ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 125MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 48MM Stud Diameter; M48X5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

HPC-125

BDI部件号

737074

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
OSBORN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.49
UNSPSC
31171530
EAN条码
0622424950800
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M48 X 5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPC-125
制造商内部编号
95080
重量/磅
18.695
详细描述
Cam Follower Bearing; 125MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 48MM Stud Diameter; M48X5 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
4.921英寸 | 125毫米
滚轮宽
2.992英寸 | 76毫米
螺柱直径
1.89 英寸 | 48 毫米