登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HPV-32

HPV-32

OSBORN HPV-32 ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 50MM Roller Diameter; 22MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

OSBORN HPV-32

BDI部件号

737155

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
OSBORN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.26
UNSPSC
31171530
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
M12 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPV-32
制造商内部编号
97391
重量/磅
0.573
详细描述
Cam Follower Bearing; 50MM Roller Diameter; 22MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.969英寸 | 50毫米
滚轮宽
0.866英寸 | 22毫米
螺柱直径
0.472 英寸 | 12 毫米