登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HR-2

HR-2

SMITH BEARING HR-2

Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

制造商部件号

HR-2

BDI部件号

841402

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.708
UNSPSC
31171530
EAN条码
0651041076617
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-1/8-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Screwdriver Slot
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HR 2
重量/磅
1.56
详细描述
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/8" Stud Diameter; 1-1/8-12 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
螺柱直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米