登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HR-2-1/2-XBC

HR-3-1/2-XBC

SMITH BEARING HR-3-1/2-XBC

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

HR-3-1/2-XBC

BDI部件号

841436

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.18
UNSPSC
31171530
EAN条码
0651041023291
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
1-3/4-12
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Threaded End Lubrication
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HR 3-1/2 XBC
重量/磅
7.01
详细描述
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1-3/4" Stud Diameter; 1-3/4-12 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮直
3.5英寸 | 88.9毫米
滚轮宽
2英寸 | 50.8毫米