登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CF16B

IKO CF30B

IKO CF30B ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CF30B

BDI部件号

513985

价格(不含税不含运费)
¥222.00 / 套
¥542.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
IKO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.867
UNSPSC
31171530
EAN条码
4549557008856
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
M30 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Metal Shielded
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CF30B
重量/磅
4.123
详细描述
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮直
3.15英寸 | 80毫米
滚轮宽
1.378英寸 | 35毫米