登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA PWKRE35.2RSA

INA PWKRE35.2RSA

INA PWKRE35.2RSA ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

PWKRE35-2RS

BDI部件号

1176677

价格(不含税不含运费)
¥212.00 / 套
¥733.00 / 套

订购量

库存:
13
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.178
UNSPSC
31171530
EAN条码
4047643198370
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M16 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Contact Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
PWKRE352RS
重量/磅
0.362
详细描述
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
滚轮宽
0.709英寸 | 18毫米
螺柱直径
0.63 英寸 | 16 毫米