登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

ZL5202-DRS

INA ZL205DRS

INA ZL205DRS ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 25MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket

制造商部件号

ZL205-DRS

BDI部件号

1412279

价格(不含税不含运费)
¥141.00 / 套
¥405.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
BDI -   2
BDI - 匈牙利 2
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.25
UNSPSC
31171530
EAN条码
4012802807134
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M10
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
内六角
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Side Lip Seals | One Side Plastic Cover
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
ZL205NPDU
重量/磅
0.551
详细描述
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 25MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing; No Hex Socket
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
螺柱直径
0.984 英寸 | 25 毫米
滚轮宽
0.591英寸 | 15毫米