登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCG CF2-1/2B

MCG CF2-1/2B

MCG CF2-1/2B ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

CF 2 1/2 B

BDI部件号

343977

价格(不含税不含运费)
¥100.00 / 套
¥347.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.141
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166038243
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1-14
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CF 2-1/2 B
制造商内部编号
2240102000
重量/磅
2.44
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米
螺柱直径
1 英寸 | 25.4 毫米