登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CR-1-1/2-XBC

MCRV-13-B

SMITH BEARING MCRV-13-B

Cam Follower Bearing; 13MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

MCRV-13-B

BDI部件号

842015

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.022
EAN条码
0651041186361
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M5 X 0.8
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCRV 13 B
重量/磅
0.022
详细描述
Cam Follower Bearing; 13MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5MM Stud Diameter; M5X0.8 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
0.512英寸 | 13毫米
螺柱直径
0.197 英寸 | 5 毫米
滚轮宽
0.354英寸 | 9毫米