登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SC-52-SB

SC-52-SB

CARTER MFG SC-52-SB

Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

SC-52-SB

BDI部件号

22466362

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CARTER MFG CO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.27
UNSPSC
31171530
EAN条码
0813930021492
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
5/8-18
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Stainless Steel | H1 Food Grade Grease | Synthetic Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.725
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮直
1.625英寸 | 41.275毫米
滚轮宽
0.875英寸 | 22.225毫米