登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VTR-2.50-HT

VTR-2.50-HT

PCI VTR-2.50-HT

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

VTR-2.50-HT

BDI部件号

22974942

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.576
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946127051
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluorocarbon Lip Seal | Carbon Steel Roller Material | Carbon Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.31
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
2.5英寸 | 63.5毫米
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米