登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VTR 8 1/2

VTR 8 1/2

RBC BEARINGS VTR 8 1/2

Cam Follower Bearing; 8-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Hex Socket

制造商部件号

VTR 8 1/2

BDI部件号

23207836

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171530
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
2-1/2-12
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 8-1/2" Roller Diameter; 3" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 2-1/2" Stud Diameter; 2-1/2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Hex Socket
滚轮宽
3英寸 | 76.2毫米
螺柱直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
8.5英寸 | 215.9毫米