登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VTRE-1.50-SS

VTRE-1.50-SS

PCI VTRE-1.50-SS

Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 0.751" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 0.437" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

VTRE-1.50-SS

BDI部件号

21454238

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.163
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946108685
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
7/16-20
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluorocarbon Lip Seal | Stainless Steel Roller Material | Stainless Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.36
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 0.751" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 0.437" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮宽
0.751英寸 | 19.075毫米
螺柱直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米