登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VTRE-3.50E-SS

VTRE-3.50E-SS

PCI VTRE-3.50E-SS

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 1.65" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

VTRE-3.50E-SS

BDI部件号

22975008

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.633
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946133045
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
3/4-16
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Seal | Stainless Steel Roller Material | Stainless Steel Stud Material
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
3.51
详细描述
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 1.65" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.65英寸 | 41.91毫米
滚轮直
3.5英寸 | 88.9毫米
螺柱直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米