登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NATV25-PP

CRY56VUUR

IKO CRY56VUUR

Cam Follower Bearing; 1-1/8" Bore; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

CRY56VUUR

BDI部件号

514574

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
IKO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.246
UNSPSC
31171530
EAN条码
4549557027550
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Non-Separable | With Inner Ring | Black Oxide Coating
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CRY56VUUR
重量/磅
4.96
详细描述
Cam Follower Bearing; 1-1/8" Bore; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
2英寸 | 50.8毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
滚轮直
3.5英寸 | 88.9毫米