登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCYR 40

CYNB-72-S

CARTER MFG CYNB-72-S

Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

CYNB-72-S

BDI部件号

22466112

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CARTER MFG CO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.543
EAN条码
0813930022031
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lithium Based Grease | Synthetic Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.237
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米