登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FLRY-2

FLRY-2

OSBORN LOAD RUNNERS FLRY-2

Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

FLRY-2

BDI部件号

737044

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
OSBORN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.636
UNSPSC
31171530
EAN条码
0622424902601
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
FLRY-2
制造商内部编号
90260
重量/磅
1.4
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
2英寸 | 50.8毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米