登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FTRY-3.00A-SS

FTRY-3.00A-SS

PCI FTRY-3.00A-SS

Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

FTRY-3.00A-SS

BDI部件号

22971068

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.16
EAN条码
0841946103864
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluorocarbon Lip Enclosure | Stainless Steel Material | Stainless Steel Roller Material | 7000RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
3.16
详细描述
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
3英寸 | 76.2毫米
滚轮宽
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米