登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FTRY-7.00-R

FTRY-7.00-R

PCI FTRY-7.00-R

Cam Follower Bearing; 2-3/4" Bore; 7" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

FTRY-7.00-R

BDI部件号

22971116

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
14.456
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946133748
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 1020RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
32.03
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-3/4" Bore; 7" Roller Diameter; 3-3/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮直
7英寸 | 177.8毫米
滚轮宽
3.75英寸 | 95.25毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米