登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MFYR-250

FYR-6

SMITH BEARING FYR-6

Cam Follower Bearing; 2-1/4" Bore; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

FYR-6

BDI部件号

841255

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
9.707
UNSPSC
31171530
EAN条码
0651041149625
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Contamination Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
FYR 6
重量/磅
21.4
详细描述
Cam Follower Bearing; 2-1/4" Bore; 6" Roller Diameter; 3-1/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
3.25英寸 | 82.55毫米