登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LFR50/8-NPP

INA LFR5201NPP

INA LFR5201NPP ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

LFR5201-NPP

BDI部件号

1411832

价格(不含税不含运费)
¥80.00 / 套
¥250.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
BDI - 匈牙利 4
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.06
UNSPSC
31171530
EAN条码
4012802805697
滚轮表面轮廓
Gothic Arch Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LFR5201-NPP
重量/磅
0.176
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
滚轮宽
0.626英寸 | 15.9毫米