登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA LR5000-2RS

INA LR5000-2RS

INA LR5000-2RS ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 28MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

LR5000-2RS

BDI部件号

1411849

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 斯洛伐克 6
BDI - 墨西哥 2
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.03
UNSPSC
31171530
EAN条码
4047643136990
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR5000NPPU
重量/磅
0.066
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 28MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮直
1.102英寸 | 28毫米
滚轮宽
0.472英寸 | 12毫米