登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NAST15

INA NATR10-X

INA NATR10-X ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

NATR10-X

BDI部件号

1175529

价格(不含税不含运费)
¥100.00 / 套
¥260.00 / 套

订购量

库存:
124
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.065
UNSPSC
31171530
EAN条码
4012802425253
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring | Gap Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NATR10X
重量/磅
0.141
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.181英寸 | 30毫米
滚轮宽
0.551英寸 | 14毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米