登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

YR-1-5/8-XC

INA NATV5

INA NATV5 ; 轴承/圆柱滚子轴承

Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

NATV5

BDI部件号

1175595

价格(不含税不含运费)
¥65.00 / 套
¥213.00 / 套

订购量

库存:
58
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.016
UNSPSC
31171530
EAN条码
4012802903010
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | With Inner Ring | Gap Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NATV5
重量/磅
0.033
详细描述
Cam Follower Bearing; 5MM Bore; 16MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米
滚轮直
0.63英寸 | 16毫米
滚轮宽
0.433英寸 | 11毫米