登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LR5206-2HRS-TVH-XL

LR5206-2HRS-TVH-XL

INA LR5206-2RS ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 72MM Roller Diameter; 23.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

LR5206-2HRS-TVH

BDI部件号

1175334

价格(不含税不含运费)
¥168.00 / 套
¥496.00 / 套

订购量

库存:
8
全球库存:
BDI -   5
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.51
UNSPSC
31171530
EAN条码
4054369195613
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR5206NPPU
重量/磅
1.125
详细描述
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 72MM Roller Diameter; 23.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米
滚轮宽
0.937英寸 | 23.8毫米