登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCYR 17 S

MCYR 17 S

MCGILL MCYR 17 S ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

MCYR 17 S

BDI部件号

345148

价格(不含税不含运费)
¥95.00 / 套
¥228.00 / 套

订购量

库存:
370
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.15
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166053246
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCYR 17 S
制造商内部编号
3617011001
重量/磅
0.33
详细描述
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
滚轮宽
0.787英寸 | 20毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米