登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MCYR 8 S

MCYR 8 S

MCG MCYR-8-S ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

MCYR 8 S

BDI部件号

345186

价格(不含税不含运费)
¥61.00 / 套
¥158.00 / 套

订购量

库存:
302
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.041
UNSPSC
31171530
EAN条码
0726166051860
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
MCYR 8 S
制造商内部编号
3608011001
重量/磅
0.09
详细描述
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮宽
0.551英寸 | 14毫米
滚轮直
0.945英寸 | 24毫米