登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PYR-1-1/2

MPYR-50

SMITH MPYR-50 ; 轴承类/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 50MM Roller Diameter; 32MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

SMITH MPYR-50

BDI部件号

20525364

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.32
UNSPSC
31171530
EAN条码
0651041204997
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contamination Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.70548
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 50MM Roller Diameter; 32MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
滚轮直
1.969英寸 | 50毫米
滚轮宽
1.26英寸 | 32毫米