登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MVTRY-100

MVTRY-100

PCI MVTRY-100

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 140MM Roller Diameter; 54MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

MVTRY-100

BDI部件号

22972120

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.595
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946132550
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
11.19947
详细描述
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 140MM Roller Diameter; 54MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮宽
2.126英寸 | 54毫米
滚轮直
5.512英寸 | 140毫米