登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MVTRY-76

MVTRY-76

PCI MVTRY-76

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 110MM Roller Diameter; 44MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

MVTRY-76

BDI部件号

22972138

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.159
UNSPSC
31171530
EAN条码
0841946130617
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 9500RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
4.87221
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 110MM Roller Diameter; 44MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
滚轮宽
1.732英寸 | 44毫米
滚轮直
4.331英寸 | 110毫米